Grapa elevadora para silla

Ref.: 0683550006
Ver todas las versiones

DESLIZ. MUEBLE NATURE-D30

Descripción

DDU DESLIZ MUEBLE NATURE-D30

Material

PE
Más Información

Color

Natural
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.490 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información