Grapa elevadora para silla

Ref.: 0683550004
Ver todas las versiones

DESLIZ. MUEBLE NATURE-D15

Descripción

DDU DESLIZ MUEBLE NATURE-D15

Material

PE
Más Información

Color

Natural
Más Información

Diámetro

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.460 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información