Material |
PE |
Distancia entre dos clavos |
25 mm |
Longitud |
44 mm |
Anchura |
18 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.020 g |
Altura |
5 mm |
Catálogo General |
0683550001 |