Material |
Poliestireno |
Color |
Blanco |
Diámetro |
24 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.070 g |
Altura |
10 mm |
Catálogo General |
0683550018 |