Redecilla WIT-SH WIT-SH

Ref.: 090344 121
Ver todas las versiones

TAMIZ PLA WIT-SH D12X50 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAMIZ PLA WIT-SH D12X50 MM
Redecilla WIT-SH WIT-SH
para sistemas de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250
WIT-SH, mampostería y redecilla

Fijación individual en mampostería (sistema con redecilla WIT-SH):

  • Mortero de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, varilla de anclaje WIT-AS, casquillo de rosca hembra WIT-IG
  • Se necesita para el anclaje en mampostería de ladrillo perforado y hormigón celular (solo WIT-SH 18 x 95)
  • Las varillas de anclaje (WIT-AS) o los casquillos de rosca hembra (WIT-IG) se fijarán en la zona central de la redecilla durante el montaje
  • Las cerraduras del taco de tamiz evitan que la redecilla o la varilla de anclaje (de dimensiones cortas) se caigan durante el montaje (por encima de la cabeza)

24,1

Material

PLA
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

50 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

12 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Profundidad de anclaje (h nom)

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

WIT-AS M6/50;WIT-AS M8/50
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-13/1040
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-VM 250
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Profundidad del taladro

55 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

12 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

55 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.075 g
Más Información

Diámetro x longitud

12 x 50 mm
Más Información

Certificado ETA

621773298.pdf

Certificado ETA 21/0085

622153018.pdf

Catálogo General

090344121

Ficha Técnica

571032800.pdf
Scroll to top