Varilla de anclaje

Ref.: 0903451101
Ver todas las versiones

-DBL-(WIT-AS)-(A2K)-16-M10X120

Descripción

DDU-DBL-(WIT-AS)-(A2K)-16-M10X120

Altura de ajuste (t fix)

16 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

120 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

93 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal de broca del tamiz (d 0)

18 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

16 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje el tamiz (h ef)

95 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-13/1040
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-VM 250
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

100 mm
Más Información

Adecuado para placas perforadas

WIT-SH 18/95
Más Información

Profundidad del orificio del tamiz (h 0)

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.100 g
Más Información