ANCLAJE-(W-VD-A/A4)-A4-155-M16X300 Varilla de anclaje W-VD-A Acero inoxidable A4 Para sistemas de anclaje compuesto por cápsulas W-VPZ y W-VD y sistemas de inyección WIT en hormigón
Acero inoxidable A4
Varilla de anclaje con punta angular y hexágono interior (permite la inserción de impacto giratorio con un sistema de cartuchos)
La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de cápsulas y de inyección:
Sistema de cápsulas de anclaje compuesto W-VD, opción 8: hormigón no fisurado
Cápsula de vidrio de anclaje compuesto W-VPZ, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado
El W-VD-A/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.
https://www.wurth.es/ddu-dbl-w-vd-a-a4-a4-155-m16x300465372ANCLAJE-(W-VD-A/A4)-A4-155-M16X300ANCLAJE-(W-VD-A/A4)-A4-155-M16X300<br>Varilla de anclaje W-VD-A<br>Acero inoxidable A4<br>Para sistemas de anclaje compuesto por cápsulas W-VPZ y W-VD y sistemas de inyección WIT en hormigón<br><ul><li>Acero inoxidable A4</li><li>Varilla de anclaje con punta angular y hexágono interior (permite la inserción de impacto giratorio con un sistema de cartuchos)</li></ul><br><p class="level1">La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de cápsulas y de inyección:</p><br/><ul><li>Sistema de cápsulas de anclaje compuesto W-VD, opción 8: hormigón no fisurado</li><br/><li>Cápsula de vidrio de anclaje compuesto W-VPZ, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado</li></ul><br/><P>El W-VD-A/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.</P><br><P>21.2, 21.4, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.10</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/105477.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/105477.jpg/Químicos de aplicación/Químicos de aplicación/Herramientas manuales2024-02-16T19:44:24+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!