Varilla de anclaje W-VD-A

Ref.: 5915224260
Ver todas las versiones

ANCLAJE-(W-VD-A/A4)-A4-15-M24X260

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-(W-VD-A/A4)-A4-15-M24X260
Varilla de anclaje W-VD-A
Acero inoxidable A4
Para sistemas de anclaje compuesto por cápsulas W-VPZ y W-VD y sistemas de inyección WIT en hormigón
  • Acero inoxidable A4
  • Varilla de anclaje con punta angular y hexágono interior (permite la inserción de impacto giratorio con un sistema de cartuchos)

La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de cápsulas y de inyección:


  • Sistema de cápsulas de anclaje compuesto W-VD, opción 8: hormigón no fisurado

  • Cápsula de vidrio de anclaje compuesto W-VPZ, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado

El W-VD-A/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.


21.2, 21.4, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.10

Par durante el anclaje (T inst)

160 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

15 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

260 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

210 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

24 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

15 mm
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M24
Más Información

Aprobación

ETA-05/0034;ETA-06/0074;ETA-09/0040;ETA-12/0164;ETA-12/0569;ETA-17/0127;ETA-19/0543
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

26 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia mínima centro a centro en hormigón fisurado (s min

120 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Holgura mínima del borde en hormigón fisurado (c min)

120 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

210 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

909.400 g
Más Información

Sistema de inyección de diámetro nominal de broca (d 0)

28 mm
Más Información

Sistema de cartucho de diámetro nominal de broca (d 0)

28 mm
Más Información

Catálogo General

5915224260

Ficha Técnica

32407843.pdf
Scroll to top