Diámetro de anclaje |
8 mm |
Longitud del anclaje (l) |
130 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diseño |
Con arandela, tuerca y gancho |
Diámetro de la rosca (d thr) |
8 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
20 mm |
Diámetro del orificio en el componente (d Bau) |
9 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad mínima de la cavidad (h) |
75 mm |
Altura máxima del accesorio (d a) |
55 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
100.000 g |
Catálogo General |
0904782 |
Ficha Técnica |
32407997.pdf |
Ficha Técnica |
32407998.pdf |