Par durante el anclaje (T inst) |
160 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
0 mm |
Accionamiento externo |
WS24 |
Longitud del anclaje (l) |
132 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
100 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
16 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
0 mm |
Longitud |
132 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
24 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
24.55 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M16 |
Aprobación |
ETA-02/0031 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
26 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (h 1) |
130 mm |
Ancho de llave |
24 mm |
Distancia mínima centro a centro (s min) |
100 mm |
Distancia de centro a centro (s cr, N) |
300 mm |
Holgura mínima del borde (c min) |
100 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
150 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Par de flexión permitido (M perm) |
152 Nm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
200 mm |
Peso del producto (por artículo) |
408.000 g |
Catálogo General |
0905224001 |
Ficha Técnica |
32407789.pdf |
Ficha Técnica |
32407790.pdf |