Longitud del anclaje (l) |
33 mm |
Material |
Zamak |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Holgura de bordes (a r) |
50 mm |
Diámetro del orificio en el componente (d Bau) |
6.5 mm |
Distancia de centro a centro (a) |
100 mm |
Altura de ajuste máxima (d a) - Estado |
Depende de la longitud del tornillo |
Código del sistema armonizado |
79070000000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.662 g |
Grosor mínimo del componente (d) |
9.5 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Diámetro requerido del tornillo para aglomerado |
4,5 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 80 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
09032521 |