Anclaje para altas cargas W-FA

Ref.: 0904411005
Ver todas las versiones

DBL-(W-FA)-A470-30-M10X105

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-DBL-(W-FA)-A4/70-30-M10X105

Altura de ajuste (t fix 2)

36 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

30 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

105 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

42 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

48 mm
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

36 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

30 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

42 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

70 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

60 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

65 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.699 g
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

30 / 48 / 70 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

36 / 42 / 65 mm
Más Información