Anclaje para altas cargas W-FA

Ref.: 0904411607
Ver todas las versiones

DBL-(W-FA)-A470-100-M16X220

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-DBL-(W-FA)-A4/70-100-M16X220

Altura de ajuste (t fix 2)

116 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

100 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

220 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

64 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

80 mm
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

116 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

100 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

16.50 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

64 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

99 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom, rojo)

83 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

95 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

110 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

80 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

95 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

348.900 g
Más Información

Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm)

113.7 Nm
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

100 / 80 / 110 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

116 / 64 / 95 mm
Más Información