Par durante el anclaje (T inst) |
15 Nm |
Diámetro de anclaje |
10 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
30 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
12 mm |
Longitud del anclaje (L H) |
30 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Aprobación |
ETA-02/0044;ETA-05/0120 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
12 mm |
Distancia mínima centro a centro (s min) |
100 mm |
Profundidad de atornillado mínimo requerido |
10 mm |
Profundidad máxima de atornillado requerida |
12 mm |
Holgura mínima del borde (c min) |
115 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
30 mm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
120 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
17.080 g |
Profundidad mínima/máxima del atornillado requerido |
10-12 mm |