Pasador de aislamiento W-DSD con clavo de expansión

Ref.: 0903745090
Ver todas las versiones

DWL-(W-DSD)-PLA-NL-D50MM-60-10X90

Descripción

DDU-DBL-W-DSD-KST-NGL-D50MM-60-10X90

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

90 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

ABS
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

30 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Profundidad de taladro (t)

40 mm
Más Información

Grosor del material aislante

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.252 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Diámetro del disco

50 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información