Varilla de anclaje inoxidable, producto vendido por metros

Ref.: 5916110999
Ver todas las versiones

ANCLAJE MASTER QUIMICO BICROMATADO

Descripción

ANCLAJE MASTER QUIMICO BICROMATADO
Varilla de anclaje inoxidable, producto vendido por metros
Acero inoxidable A4
Para sistemas de inyección WIT en hormigón y mampostería

Resistencia A4-70


La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:


  • Sistema de inyección ALL-ROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección CONCRETE MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección PURE EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado

  • Sistema de inyección ALL-ROUNDER WIT-VM 250, mampostería y SH: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, mampostería y SH: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, mampostería y SH: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular

El acero inoxidable A4 se puede utilizar en zonas interiores secas, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas


23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.10, 24.2, 24.3, 24.4

Longitud del anclaje (l)

1000 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-05/0034;ETA-09/0040;ETA-12/0164;ETA-12/0569;ETA-13/0037;ETA-16/0757;ETA-17/0127;ETA-19/0542;ETA-20/0854;ETA-20/1038
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Adecuado para placas perforadas

SH 16 x 130;SH 16 x 130/330;SH 16 x 85
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

501.970 g
Más Información

Sistema de inyección de diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información
Scroll to top