Bandas de papel para lijado en seco, para madera

Ref.: 058358080
Ver todas las versiones

DAPAP-VEL-SHT-KPE-8HO-P80-93X178

Descripción

DDU/DAPAP-VEL-SHT-KPE-8HO-P80-93X178

Longitud

178 mm
Más Información

Anchura

93 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

8 orificios
Más Información

Calidad

Calidad KPE
Más Información

Tamaño del grano

P80
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón blanco)
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje E
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.820 g
Más Información

Anchura x longitud

93 mm x 178 mm
Más Información