Disco de acabado para vehículos

Ref.: 0587400200
Ver todas las versiones

SUPERPAD S D 150MM GRANO 150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/SUPERPAD S D 50MM GRANO 2000

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de rectificado

2000
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Espuma/malla
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.640 g
Más Información

Catálogo General

0587400200

Ficha Técnica

32405591.pdf