Máquinas adecuadas |
Lijadora rotorbital D 150 |
Formulario |
Arandela |
Patrón de rectificado |
2000 |
Diámetro |
150 mm |
Material del medio abrasivo |
Grano de silicio |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Espuma/malla |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.760 g |
Catálogo General |
0587403200 |
Ficha Técnica |
32405568.pdf |