Disco de lijado

Ref.: 0581301600
Ver todas las versiones

DAPAP-USEIT-P-CAR-P600-D75MM

Descripción

DDU/DAPAP-USEIT-P-CAR-P600-D75MM

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Dorado
Más Información

Tamaño del grano

600
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Revestimiento

Estearato
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de peso C
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.080 g
Más Información