Disco de papel de lija para madera, calidad SPS

Ref.: 0582552400
Ver todas las versiones

DDU/DAPAP-HOKLP-SPS-6HO-P400-D150MM

Descripción

DDU-PAPEL DE LIJAR EN SECO-DAPAP-HLOOP-SPS-6HO-P150-D400MM

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

6 orificios
Más Información

Tamaño del grano

P400
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Carburo de silicio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de peso A
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.900 g
Más Información