Rueda de corte

Ref.: 0714551961
Ver todas las versiones

DDU /ZB-RAEDCHEN-RAS-(F.0714551460)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ZB-RAEDCHEN-RAS-(F.0714551460)
Rueda de corte
Para cortatubos

Anchura

19 mm
Más Información

Campo de aplicación

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Cobre;Latón;PVC
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Diámetro exterior

30.8 mm
Más Información

Profundidad de corte

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Diámetro interno

9 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

10 - 60 mm
Más Información

Catálogo General

0714551961

Ficha Técnica

32409004.pdf
Scroll to top