Fresa para ranuras en V para madera

Ref.: 0612041140
Ver todas las versiones

CTR-SLT-V-TC-S8-14X50MM

Descripción

CTR-SLT-V-TC-S8-14X50MM
Fresa para ranuras en V para madera
Para ranuras en V para perfilado interno, letras en madera blanda y ligera, madera noble y materiales en láminas

Alta estabilidad y concentricidad, contornos precisos y una larga vida útil

De acero de primera calidad y carburo resistente al desgaste

Trabajo seguro e impecable

Gracias a la soldadura fuerte de alta resistencia de los filos de corte de carburo

Almacenamiento seguro de las fresas

Gracias al embalaje reutilizable suministrado


Producto apto para alto fresado manual

Dirección de giro

Rotación a derechas
Más Información

Chaflán

90 grados
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Material del filo de corte

Metal duro
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Alto fresado manual
Más Información

Longitud útil

7 mm
Más Información

Material a procesar

Aglomerado (sin tratar);Aglomerado enchapado;Aglomerado revestido;Contrachapado;HDF;MDF;Madera blanda;Madera dura;Tarjeta múltiplex
Más Información

Código del sistema armonizado

82077090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información
Scroll to top