Fresa con tope

Ref.: 0612208203
Ver todas las versiones

CTR-SLT-TC-S8-20X60MM

Descripción

DDU/CTR-SLT-TC-S8-20X60MM

Dirección de giro

Rotación a derechas
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Material del filo de corte

Metal duro
Más Información

Longitud útil

27 mm
Más Información

Material a procesar

Aglomerado (sin tratar);Aglomerado enchapado;Aglomerado revestido;Contrachapado;HDF;MDF;Madera blanda;Madera dura;Tarjeta múltiplex
Más Información

Código del sistema armonizado

82077090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.500 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información
Scroll to top