Fresa de chaflán rasante para madera

Ref.: 0612111240
Ver todas las versiones

CTR-CMFR-BALL-TC-S8-D24-L54MM

Descripción

CTR-CMFR-BALL-TC-S8-D24-L54MM
Fresa de chaflán rasante para madera
Con rodamiento de bolas
Para el procesamiento de bordes para fresado a ras y biselado en madera blanda y ligera, madera noble y materiales en láminas

Alta estabilidad y concentricidad, contornos precisos y una larga vida útil

De acero de primera calidad y carburo resistente al desgaste

Trabajo seguro e impecable

Gracias a la soldadura fuerte de alta resistencia de los filos de corte de carburo

Almacenamiento seguro de las fresas

Gracias al embalaje reutilizable suministrado

Rodamiento de bolas

18,0 mm de diámetro


Producto apto para alto fresado manual

Dirección de giro

Rotación a derechas
Más Información

Chaflán

45 grados
Más Información

Longitud

54 mm
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

24 mm
Más Información

Material del filo de corte

Metal duro
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Alto fresado manual
Más Información

Longitud útil

11 mm
Más Información

Material a procesar

Aglomerado (sin tratar);Aglomerado enchapado;Aglomerado revestido;Contrachapado;HDF;MDF;Madera blanda;Madera dura;Tarjeta múltiplex
Más Información

Código del sistema armonizado

82077090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información
Scroll to top