DDU CONECTOR CARRIL ALU SOLAR 40

Ref.: 0865700000

DDU CONECTOR CARRIL ALU SOLAR 40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU CONECTOR CARRIL ALU SOLAR 40

Material

ALU
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

129.500 g
Más Información

Altura

42 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

200 x 45 x 42 mm
Más Información

Catálogo General

0865700000

Ficha Técnica

32408416.pdf

Ficha Técnica

32408417.pdf

Ficha Técnica

539476912.pdf
Scroll to top