CONECTOR CARRIL 39X37

Ref.: 0865739910

CONECTOR CARRIL 39X37

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR CARRIL 39X37

Material

ALU
Más Información

Longitud

195 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

39 x 37 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

166.600 g
Más Información

Altura

26 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

195 x 37 x 26 mm
Más Información

Catálogo General

0865739910

Ficha Técnica

32408416.pdf

Ficha Técnica

32408417.pdf

Ficha Técnica

539476912.pdf
Scroll to top