Clavo de acero

Ref.: 047852250
Ver todas las versiones

ESP-DIN 1151-2,5KG-2,2X50

Descripción

ESP-DIN 1151-2,5KG-2,2X50
Clavo de acero
DIN 1151, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Peso del contenido

2.5 kg
Más Información

Diámetro nominal

2.2 mm
Más Información

DIN

1151
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 g
Más Información

Normas

DIN 1151
Más Información

Diámetro nominal x longitud

2,2 x 50 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top