Clavo de cabeza plana de tipo WX, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Ref.: 048012 19
Ver todas las versiones

CLV-CAB.PLANA-WX-(A2K)-1,2X19

Descripción

CLV-CAB.PLANA-WX-(A2K)-1,2X19
Clavo de cabeza plana de tipo WX, acero cincado, pasivado azul (A2K)
  • Para DSK 1555, número de artículo 07035470

Para el montaje de rejillas, acabado detallado, paneles, marcos de muebles, producción de armarios, construcciones acústicas

Número por palet

5400000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza comprimida
Más Información

Diámetro de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Diámetro nominal

1.2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.170 g
Más Información

Catálogo General

04801219
Scroll to top