Para DSK 1555, n.º art. 0703 547 0
Número por palet |
5100000 Uds |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
1.0 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
19 mm |
Diseño |
Liso |
Tipo de cabeza |
Cabeza comprimida |
Diámetro de la cabeza |
1.7 mm |
Aprobación |
No |
Diámetro nominal |
1.2 mm |
Forma de punta |
Punta |
Código del sistema armonizado |
73170080000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.159 g |
Catálogo General |
04801319 |