Caja de manguitos protectores con casquillo de plástico de tipo 1

Ref.: 0557300

CJTO-PUNTERA-DIN46228-CU-(J2N)-(0,5-2,5)

Descripción

CJTO-PUNTERA-DIN46228-CU-(J2N)-(0,5-2,5)
Caja de manguitos protectores con casquillo de plástico de tipo 1
De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
  • Sección transversal: 0,5-2,5 mm2
  • Contenido: 400 piezas
  • Producto fabricado en Alemania

Para conductores de finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228, Clases 5 y 6

DIN

46228
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Normas

DIN 46228
Más Información

Catálogo General

0557300
Scroll to top