Cinta magnética

Ref.: 089410
Ver todas las versiones

DDU-CINTA IMANTADA 10M.19X1,2MM

Descripción

Adhesivo formulado especialmente para su colocación sobre superficies curvadas o irregulares con una presión mínima
- Para aplicaciones estancas al agua solamente se requiere un 30% de compresión.
- La temperatura óptima de utilización recomendada oscila entre -30°C a + 80°C.
- Se utiliza para amortiguar sonido, sellado contra la humedad, sellados en aire acondicionado, falsos techos, reparación de tuberías en aire acondicionado y para estanquerizar puertas traseras en camiones frigoríficos.
- Para colocar en caballetes y mesas de trabajo sin dañar el material como por ejemplo aluminio, cobre, latón, etc.
- Para colocar en las furgonetas de transporte sin dañar ni arañar cristales, perfiles de aluminio, acero inoxidable, metacrilato, etc.
- Para proteger piezas delicadas y perfiles en mordazas y tornillos de banco

Longitud

10 m
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85051990890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

895.000 g
Más Información

Catálogo General

089410

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!