Marca de aprobación |
VDE |
Resistencia a temperatura mínima |
0 °C |
Número de piezas en el surtido/juego |
10 Uds |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Código del sistema armonizado |
39191012000 |
Peso del producto (por artículo) |
28.100 g |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
0 hasta 90 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0985100 |