Banda de lija

Ref.: 0589112103

CINTA ABRASIVA WURTH 12X10MM P150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-CINTA ABRASIVA WURTH 12X10MM P.1

Anchura

10 mm
Más Información

Tamaño del grano

150
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.520 g
Más Información

Diámetro x anchura

12 x 10 mm
Más Información

Catálogo General

0589112103

Ficha Técnica

32405586.pdf

Ficha Técnica

32405619.pdf