Cierre de golpete, atornillable

Ref.: 0683439510
Ver todas las versiones

CIERRE GOLPETE LATON ROSCA-D9MM

Descripción

DDU CIERRE GOLPETE LATON ROSCA-D9MM

Material

ST
Más Información

Superficie

BRS
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Diámetro de broca

8.5 mm
Más Información

Diámetro

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 g
Más Información