Material |
ST |
Superficie |
BRS |
Longitud |
14.5 mm |
Diámetro de broca |
11.5 mm |
Diámetro |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
8.300 g |
Catálogo General |
0683439511 |