Material |
ST |
Superficie |
BRS |
Longitud |
10.1 mm |
Diámetro de broca |
6 mm |
Diámetro |
7 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.160 g |
Catálogo General |
0683439500 |