Estas cadenas no han sido desarrolladas ni fabricadas para fines de elevación como parte de un mecanismo de elevación o equipo de carga.
Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.
Material |
A2 |
Anchura del enlace (externo) |
7.5 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Peso por metro |
0.07 kg |
Capacidad de transporte de carga |
30 kg |
Ancho interior |
3.5 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro |
2 mm |
Ancho del enlace (interno) |
3.5 mm |
Nivel de brillo |
Pulido |
Anchura exterior |
7.5 mm |
DIN |
5685766 |
Carga permitida |
0.2 kN |
Diámetro de la cadena |
2 mm |
Código del sistema armonizado |
73158900000 |
Longitud de cada sección |
16 mm |
Peso del producto (por artículo) |
67.840 g |
Longitud del enlace (interno) |
12 mm |
Diámetro interior del eslabón de cadena |
3.5 mm |
Normas |
DIN 766, DIN 5685 |
Catálogo General |
5176008002 |