Chaveta, perfil alto

Ref.: 0410161050
Ver todas las versiones

CHAVE.-DIN6885-C45C-A-16X10X50

Descripción

DDU CHAVE.-DIN6885-C45K-A-16X10X50

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

DIN

6885
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Normas

DIN 6885
Más Información