Cepillo de limpieza para REBAR con rosca de conexión M8

Ref.: 0903489020
Ver todas las versiones

CEPILLO METALICO D27MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO METALICO D27MM
Cepillo de limpieza para REBAR con rosca de conexión M8
Para la limpieza de orificios para refuerzo para armadura con posterior aplicación de mortero (WIT-VM 250, REBAR; WIT-PE-500, REBAR)

Cepillo de alambre de acero con rosca de conexión M8


Limpieza de orificios con refuerzo para armadura y posterior aplicación de mortero (WIT-REBAR)


29.1, 29.2

Se puede utilizar para el anclaje tensor W-ZA

M20
Más Información

Longitud de llenado

140 mm
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

25 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Diámetro exterior

27 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96035000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Catálogo General

0903489020

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf
Scroll to top