Cepillo de mano

Ref.: 0891350102
Ver todas las versiones

CEPILLO DE MANO 130X340MM

Descripción

DDU-CEPILLO DE MANO 130X340MM

Longitud de las cerdas

40 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Diseño

Con empuñadura ergonómica
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Material de las cerdas

PBT
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

261.000 g
Más Información

Altura

107 mm
Más Información
Scroll to top