Cepillo multiusos conectable

Ref.: 0702400425
Ver todas las versiones

ESCOBILLA D:35 MM (702 38)

Descripción

ESCOBILLA D:35 MM (702 38)
Cepillo multiusos conectable
Para los aspiradores para seco y húmedo industriales ISS 35 e ISS 35-S Automatic

También para los modelos antiguos ISS 32, 54, 54 H, 54 HO, 54 AS, 60.

Compatible con

HWS 15-L;ISS 30-L;ISS 30-L AUTOMÁTICO;ISS 35;ISS 35-S;ISS 40-M AUTOMÁTICO;ISS 45-M;ISS 50-L AUTOMÁTICO;TSS 7-L BASIC
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Código del sistema armonizado

85087000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información
Scroll to top