Espiga de manguera con rosca exterior

Ref.: 06992114
Ver todas las versiones

CONEX.MACHO-AIRE COMP-1/4"

Descripción

DDU Casquillo hembra aire comprimido

Material

BRS
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

35 bar
Más Información

Superficie

BRS
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Presión máxima

35 bar
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 1/4 pulgadas
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/4 pulgadas ET
Más Información

Código del sistema armonizado

741220000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.800 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

06992114