Carro de taller compacto

Ref.: 0962615703
Ver todas las versiones

DDU-CARRO TALLER HERRAMIENTAS C

Descripción

DDU-CARRO TALLER HERRAMIENTAS C
Carro de taller compacto
Carro de taller compacto y versátil con numerosos detalles prácticos
  • Construcción robusta de chapa de acero multiborde
  • Dimensiones exteriores incl. asa (A x F x Al): 710 x 430 x 940 mm
  • Carga total: 300 kg
  • Altura de trabajo: 885 mm
  • Guías de extensión total montadas sobre rodamientos de bolas
  • Dimensiones de cajón adecuadas para surtidos de herramienta en moldes de espuma
  • Asa lateral ergonómica y resistente
  • Ruedas hechas de goma que no dejan marca, ruedas de dirección de 100 mm de diámetro (una con freno de bloqueo), ruedas de rodadura de 140 mm de diámetro
  • La protección contra golpes hecha de caucho de espuma elástica protege contra daños por impactos
  • Disponible con encimera de plástico ABS, madera o alfombrilla de goma estriada
  • Lacada
  • Amplia gama de accesorios
  • Laterales con perforación cuadrada para accesorios de la gama de placas perforadas

Concepto de bloqueo de tres niveles

  • Bloqueo centralizado con cierre de cilindro
  • El desbloqueo con una sola mano y los bloqueos de cajón individuales evitan que estos se abran accidentalmente mientras se mueven
  • Bloqueo del cajón para una estabilidad excelente y para evitar vuelcos. Solo se puede abrir un cajón a la vez.

Profundidad

430 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Altura de trabajo

885 mm
Más Información

Anchura

710 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

345 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Material de la encimera

Parte superior de plástico
Más Información

Peso

63 kg
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, An 466 x F 336 x Alt 140 mm;5 cajones, An 466 x F 336 x Alt 65 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa;Rodamiento de bolas
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

478 mm
Más Información

Diseño de los rodillos

1 rueda giratoria con freno (D: 100 mm);1 rueda giratoria sin freno (D: 100 mm);2 ruedas fijas sin freno (D: 140 mm)
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

35 kg
Más Información

Color del cajón

Negro
Más Información

Número de cajones

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94032080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63000.000 g
Más Información

Altura

940 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top