Aluminio (EN-AW-6063 T6)
Material |
ALU |
Longitud |
3150 mm |
Anchura |
80 mm |
Código del sistema armonizado |
76042100900 |
Peso del producto (por artículo) |
2066.000 g |
Altura |
25 mm |
571885374.pdf | |
Catálogo General |
0865726315 |
Ficha Técnica |
32408415.pdf |