Profundidad |
630 mm |
Material |
Tubería de acero |
Diámetro del tubo |
26.9 mm |
Material de la rueda |
Goma maciza |
Anchura |
580 mm |
Anchura de la placa del dedo |
300 mm |
Grosor de la placa del dedo |
4 mm |
Diámetro de la rueda |
160 mm |
Material de la pala de la carretilla |
Placa de acero |
Anchura de la rueda |
40 mm |
Profundidad de la placa del dedo |
225 mm |
Capacidad de carga |
150 kg |
Altura de empuñadura |
1140 mm |
Código del sistema armonizado |
87168000000 |
Peso del producto (por artículo) |
340.000 g |
Grosor de la pared del tubo |
1.75 mm |
Altura |
1300 mm |
Catálogo General |
0962400125 |