Carretilla

Ref.: 0962400100
Ver todas las versiones

CARRETILLA 400X180MM

Descripción

CARRETILLA 400X180MM
Carretilla
Los tubos soldados verticalmente en la parte posterior permiten transportar objetos más pequeños y embolsados.
  • Construcción de acero soldada de forma permanente
  • Tubo de acero de Ø 26,9 x 1,75 mm
  • Base de chapa de acero de 4 mm de grosor
  • Ruedas de caucho sólido o neumáticas con llantas de plástico y cojinetes de rodillos
  • Las empuñaduras con barra de seguridad fabricadas en plástico de alta resistencia (conforme a DIN EN 1757-3) protegen contra lesiones en las manos

Profundidad

450 mm
Más Información

Diámetro del tubo

26.9 mm
Más Información

Material de la rueda

Aire
Más Información

Anchura

630 mm
Más Información

Anchura de la placa del dedo

400 mm
Más Información

Grosor de la placa del dedo

4 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

260 mm
Más Información

Material de la pala de la carretilla

Placa de acero
Más Información

Anchura de la rueda

85 mm
Más Información

Profundidad de la placa del dedo

180 mm
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Altura de empuñadura

1200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13250.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.75 mm
Más Información

Altura

1200 mm
Más Información
Scroll to top