Candado Diskus

Ref.: 0688904800
Ver todas las versiones

CANDADO DISKUS A2 70MM

Descripción

DDU-CANDADO DISKUS A2 70MM

Grosor de la carcasa

26.5 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Holgura de la altura de grillete

17 mm
Más Información

Holgura de la anchura de grillete

21 mm
Más Información

Material de la carcasa

Acero inoxidable
Más Información

Diámetro del soporte

10 mm
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Material de las llaves

Latón
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Adecuado para

Boca de llenado de aceiteCaja de herramientasCarro portaherramientasCerrojosContenedor de residuos grandePerno de bloqueoRecipienteRemolqueRemolque de construcción
Más Información

Material del grillete del candado

Acero inoxidable
Más Información

Número de teclas

2 Uds
Más Información

Diámetro

70 mm
Más Información

Superficie del inserto

Cromado
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Código del sistema armonizado

83011000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

288.000 g
Más Información