Cubo de rueda, desbastadora tipo A

Ref.: 05851901

HOLD-SANDDISC-NWOVN-CLNSTR-AD160

Descripción

HOLD-SANDDISC-NWOVN-CLNSTR-AD160
Cubo de rueda, desbastadora tipo A
Lijadora especial para limpiar el centrador de las ruedas y la superficie de contacto entre la rueda y el cubo.

Campana abrasiva con disco abrasivo de nailon

Se adapta a casi todos los vehículos con un cubo de rueda de 160 mm de diámetro

Eliminación rápida del óxido y los depósitos en los cubos de rueda

  • Ahorra tiempo
  • Los pares de apriete ya no se distorsionan

Calidad de trabajo óptima

  • Sin chispas
  • Reducción de la cantidad de polvo que se genera

Uso con taladros eléctricos o a batería disponibles en el mercado

No se necesita ninguna máquina de procesamiento especial

Disco abrasivo no tejido de nailon reemplazable

Ahorro de costes

Diámetro 2

60 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

1500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro

160 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84661031000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

784.000 g
Más Información

Catálogo General

05851901
Scroll to top