Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado) |
139 mm |
Material |
PP |
Longitud |
335 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Anchura |
209 mm |
Color |
Rojo |
Tamaño |
2 |
Longitud exterior de la base |
303 mm |
Ancho interior |
191 mm |
Longitud (base interna) |
293 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
601.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
Altura |
152 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 90 °C |
Longitud x longitud exterior de la base |
335 x 303 mm |
Longitud x anchura x altura |
335 x 209 x 152 mm |
Catálogo General |
0962211021 |
Ficha Técnica |
32411522.pdf |